Zehnder - ComfoFlat 51 - Boîtier de raccordement CLRF - Raccordement arrière - 990322061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
qualité du matériau - polyéthylène (PE)
traitement des surfaces - non traité
raccordement de canal - ovale
largeur du raccordement de canal - 141 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640129217762
Réf. Sonepar
05047322061
Réf. Fournisseur
990322061
Marque
Zehnder
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
traitement des surfaces:
non traité
raccordement de canal:
ovale
largeur du raccordement de canal:
141 mm
raccordement:
extrémité du conduit
avec grille:
Non
échantillon d'air réglable:
Non
application:
universel
emplacement pour raccord de conduite:
mur
nombre de raccords de conduite:
1
emplacement de la grille:
mur
diamètre de raccordement au réseau:
125 mm


