Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Zehnder - ComfoFlat 51 - Bouchon - 10 pièces - 990328252

CopieCopie
Zehnder - ComfoFlat 51 - Bouchon - 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 319 mm

  • diamètre de canal équivalent - 160 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640138302787

Réf. Sonepar

05047328252

Réf. Fournisseur

990328252

Marque

Zehnder

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

hauteur:

60 mm

largeur:

319 mm

diamètre de canal équivalent:

160 mm

qualité du matériau:

autre

longueur de travail:

150 mm

ComfoFlat 51 - Bouchon - 10 pièces

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder