Zehnder - ComfoFlat 51 - Coude 90° horizontal - 990322201

CopieCopie
Zehnder - ComfoFlat 51 - Coude 90° horizontal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit non isolé

  • matériau du conduit - plastique

  • type raccordement 1 - autre

  • angle du coude - 90 °

  • nature du matériau du conduit - polyéthylène (PE)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367059760

Réf. Sonepar

05047705976

Réf. Fournisseur

990322201

Marque

Zehnder

modèle:

conduit non isolé

matériau du conduit:

plastique

type raccordement 1:

autre

angle du coude:

90 °

nature du matériau du conduit:

polyéthylène (PE)

gaine d'épaisseur de paroi:

2.5 mm

type de production:

autre

protection des surfaces externe:

non traité

protection des surfaces interne:

non traité

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

noir

largeur nominale du conduit:

138 mm

hauteur nominale du conduit:

51 mm

type raccordement 2:

autre

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

avec joint prémonté:

Non

type coudé:

coude lisse

changement de direction:

horizontal

longueur utile raccordement 1:

89 mm

longueur utile raccordement 2:

126 mm

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

D

incorporable dans le béton:

Oui

finition antistatique:

Non

traitement antibactérien:

Non

ComfoFlat 51 - Coude 90° horizontal