Non retournable

Zehnder - ComfoFlat - Gaine rigide CK 150/300 - L = 1,5 m - 990322051

CopieCopie
Zehnder - ComfoFlat - Gaine rigide CK 150/300 - L = 1,5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit non isolé

  • nature du matériau du conduit - polypropylène (PP)

  • type de production - autre

  • diamètre de canal équivalent - 155 mm

  • longueur - 1500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367054161

Réf. Sonepar

05047705416

Réf. Fournisseur

990322051

Marque

Zehnder

modèle:

conduit non isolé

nature du matériau du conduit:

polypropylène (PP)

type de production:

autre

diamètre de canal équivalent:

155 mm

longueur:

1500 mm

matériau du conduit:

plastique

gaine d'épaisseur de paroi:

2.2 mm

protection des surfaces externe:

non traité

protection des surfaces interne:

non traité

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

noir

largeur nominale du conduit:

159 mm

hauteur nominale du conduit:

70 mm

type raccordement 1:

extrémité du conduit

type raccordement 2:

extrémité du conduit

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

tenue à la flexion:

rigide

température moyenne maximale (permanente):

40 °C

pays de fabrication:

SUISSE

finition antistatique:

Non

traitement antibactérien:

Non

ComfoFlat - Gaine rigide CK 150/300 - L = 1,5 m

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder