fin de vie

Zehnder - ComfoFlat - Pièce de croisement Flat 51 - 990322154

CopieCopie
Zehnder - ComfoFlat - Pièce de croisement Flat 51

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • raccordement de canal - gaine de ventilation ovale

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 80 mm

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640138034879

Réf. Sonepar

05047322154

Réf. Fournisseur

990322154

Marque

Zehnder

matériau:

plastique

raccordement de canal:

gaine de ventilation ovale

diamètre nominal conduite raccordement 1:

80 mm

couleur:

gris

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

type raccordement 1:

extrémité pointue

avec verrouillage:

Non

largeur nom. de conduit raccordement 1:

138 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 1:

51 mm

type raccordement 2:

extrémité pointue

diamètre nominal conduite raccordement 2:

80 mm

largeur nom. de conduit raccordement 2:

138 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 2:

51 mm

type raccordement 3:

extrémité pointue

diamètre nominal conduite raccordement 3:

80 mm

largeur nom. de conduit raccordement 3:

138 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 3:

51 mm

type raccordement 4:

extrémité pointue

diamètre nominal conduite raccordement 4:

80 mm

largeur nominale raccord du raccordement 3:

138 mm

hauteur nominale du raccord du raccordement 3:

51 mm

avec joint prémonté:

Non

longueur raccordement 1:

40.5 mm

longueur utile raccordement 1:

171.5 mm

longueur raccordement 2:

40.5 mm

longueur utile raccordement 2:

171.5 mm

longueur raccordement 3:

40.5 mm

longueur utile raccordement 3:

171.5 mm

longueur raccordement 4:

40.5 mm

longueur utile raccordement 4:

171.5 mm

ComfoFlat - Pièce de croisement Flat 51