Zehnder - ComfoPipe Compact 125 Coude 45°, ø125/155 - 990328691

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conduit en mousse dure (isolation complète)
diamètre nominal du conduit - 125 mm
type coudé - coude lisse
angle du coude - 45 °
rayon du coude (nombre x d) - 0.8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640138047060
Réf. Sonepar
05047804706
Réf. Fournisseur
990328691
Marque
Zehnder
modèle:
conduit en mousse dure (isolation complète)
diamètre nominal du conduit:
125 mm
type coudé:
coude lisse
angle du coude:
45 °
rayon du coude (nombre x d):
0.8
matériau du conduit:
plastique
nature du matériau du conduit:
polypropylène (PP)
gaine d'épaisseur de paroi:
15 mm
type de production:
sans soudure
matériau isolant:
polypropylène expansé (PPE/EPP)
épaisseur d'isolation:
15 mm
protection des surfaces externe:
non traité
protection des surfaces interne:
non traité
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
noir
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
pays de fabrication:
PAYS-BAS
longueur utile raccordement 1:
56.7 mm
longueur utile raccordement 2:
56.7 mm
longueur d'enfichage:
50 mm
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:
D
incorporable dans le béton:
Non
finition antistatique:
Non
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


