Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Zehnder - ComfoPipe Compact 125 Manchon Femelle Femelle,ø int.= 155mm - 990328760

CopieCopie
Zehnder - ComfoPipe Compact 125  Manchon Femelle Femelle,ø int.= 155mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • connexion pièce auxiliaire - Non

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367206416

Réf. Sonepar

05047800886

Réf. Fournisseur

990328760

Marque

Zehnder

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

diamètre nominal du conduit:

125 mm

connexion pièce auxiliaire:

Non

isolé:

Oui

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

connexion du tube:

Oui

rallongé:

Non

avec joint prémonté:

Non

longueur de travail:

10 mm

longueur enfichée raccordement 1:

45 mm

longueur enfichée raccordement 2:

45 mm

épaisseur d'isolation:

12 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

ComfoPipe Compact 125 Manchon Femelle Femelle,ø int.= 155mm

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder