Non retournable

Zehnder - ComfoPipe Compact 125 Manchon, ø int. = 155mm - 990328692

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • connexion pièce auxiliaire - Non

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640138047077

Réf. Sonepar

05047804707

Réf. Fournisseur

990328692

Marque

Zehnder

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

diamètre nominal du conduit:

125 mm

connexion pièce auxiliaire:

Non

isolé:

Oui

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

connexion du tube:

Oui

rallongé:

Non

avec joint prémonté:

Non

longueur de travail:

10 mm

longueur enfichée raccordement 1:

50 mm

longueur enfichée raccordement 2:

49.2 mm

épaisseur d'isolation:

12 mm

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

extrémité pointue

pays de fabrication:

PAYS-BAS

ComfoPipe Compact 125 Manchon, ø int. = 155mm

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder