Zehnder - ComfoPipe Compact 125 Tube L=1000 mm, ø125/155 - 990328690

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conduit en mousse dure (isolation complète)
matériau du conduit - plastique
matériau isolant - polypropylène expansé (PPE/EPP)
diamètre nominal du conduit - 125 mm
longueur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640138047053
Réf. Sonepar
05047804705
Réf. Fournisseur
990328690
Marque
Zehnder
modèle:
conduit en mousse dure (isolation complète)
matériau du conduit:
plastique
matériau isolant:
polypropylène expansé (PPE/EPP)
diamètre nominal du conduit:
125 mm
longueur:
1000 mm
nature du matériau du conduit:
polypropylène (PP)
gaine d'épaisseur de paroi:
15 mm
type de production:
sans soudure
épaisseur d'isolation:
15 mm
protection des surfaces externe:
non traité
protection des surfaces interne:
autre
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
noir
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
avec profil ouvert:
Oui
avec borne ouverte:
Non
tenue à la flexion:
rigide
longueur de travail:
900.8 mm
incorporable dans le béton:
Non
finition antistatique:
Non


