Non retournable

Zehnder - Comfoset 90 - 990320027

CopieCopie
Zehnder - Comfoset 90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • diamètre nominal du conduit - 90 mm

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640129212804

Réf. Sonepar

05047320027

Réf. Fournisseur

990320027

Marque

Zehnder

matériau:

plastique

forme:

rond

diamètre nominal du conduit:

90 mm

qualité du matériau:

autre

couleur:

noir

pays de fabrication:

SUISSE

Comfoset 90

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder