Zehnder - ComfoSpot 50 avec plaque extérieure Acier Inox sans tube de montage - 527007220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
diamètre nominal du conduit - 315...340 mm
hauteur - 376 mm
avec protection thermique - Oui
avec by-pass - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717573045841
Réf. Sonepar
05047803973
Réf. Fournisseur
527007220
Marque
Zehnder
matériau du boîtier/corps:
plastique
diamètre nominal du conduit:
315...340 mm
hauteur:
376 mm
avec protection thermique:
Oui
avec by-pass:
Non
largeur:
380 mm
profondeur:
50 mm
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


