Zehnder - ComfoTube Flex 75 - PEHD - L=50m - 990328094

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conduit non isolé
matériau du conduit - plastique
diamètre nominal du conduit - 75 mm
longueur - 50000 mm
nature du matériau du conduit - polyéthylène (PE)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réseau de distribution d'air
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7613367012901
Réf. Sonepar
05047701290
Réf. Fournisseur
990328094
Marque
Zehnder
modèle:
conduit non isolé
matériau du conduit:
plastique
diamètre nominal du conduit:
75 mm
longueur:
50000 mm
nature du matériau du conduit:
polyéthylène (PE)
type de production:
autre
protection des surfaces externe:
non traité
protection des surfaces interne:
non traité
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
blanc
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
tenue à la flexion:
souple
longueur de travail:
50000 mm
incorporable dans le béton:
Non
finition antistatique:
Non
traitement antibactérien:
Non


