Zehnder - ComfoTube Flex 90 - PEHD - L=50m - 990328096

CopieCopie
Zehnder - ComfoTube Flex 90 - PEHD -  L=50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit non isolé

  • matériau du conduit - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 90 mm

  • longueur - 50000 mm

  • nature du matériau du conduit - polyéthylène (PE)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367012925

Réf. Sonepar

05047701292

Réf. Fournisseur

990328096

Marque

Zehnder

modèle:

conduit non isolé

matériau du conduit:

plastique

diamètre nominal du conduit:

90 mm

longueur:

50000 mm

nature du matériau du conduit:

polyéthylène (PE)

type de production:

autre

protection des surfaces externe:

non traité

protection des surfaces interne:

non traité

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

blanc

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

tenue à la flexion:

souple

longueur de travail:

50000 mm

incorporable dans le béton:

Non

finition antistatique:

Non

traitement antibactérien:

Non

ComfoTube Flex 90 - PEHD - L=50m