Zehnder - Coude PE 90° pour ComfoTube 90 - 990322153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal du conduit - 74 mm
type coudé - coude lisse
angle du coude - 90 °
rayon du coude (nombre x d) - 52
matériau du conduit - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367052716
Réf. Sonepar
05047803486
Réf. Fournisseur
990322153
Marque
Zehnder
diamètre nominal du conduit:
74 mm
type coudé:
coude lisse
angle du coude:
90 °
rayon du coude (nombre x d):
52
matériau du conduit:
plastique
type de production:
sans soudure
protection des surfaces externe:
non traité
protection des surfaces interne:
non traité
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
gris
type raccordement 1:
extrémité du conduit
type raccordement 2:
femelle, à glissement
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Oui
avec joint prémonté:
Non
longueur utile raccordement 1:
186.5 mm
longueur utile raccordement 2:
146 mm
longueur d'enfichage:
39 mm
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:
D
pays de fabrication:
SUISSE
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


