Zehnder - Distributeur ComfoCube Flex 4 X DN 90 ( Rénovation Sans silencieux) - 990323370

CopieCopie
Zehnder - Distributeur ComfoCube Flex 4 X DN 90 ( Rénovation Sans silencieux)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • admission d’air - Oui

  • sortie d’air - Oui

  • diamètre de conduit équivalent, branches - 90 mm

  • finition du boîtier - jonctions pour conduites d'air

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367049655

Réf. Sonepar

05047704965

Réf. Fournisseur

990323370

Marque

Zehnder

admission d’air:

Oui

sortie d’air:

Oui

diamètre de conduit équivalent, branches:

90 mm

finition du boîtier:

jonctions pour conduites d'air

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

nombre de bifurcations:

4

forme des branches:

gaine de ventilation ronde

raccordement ramifications:

extrémité pointue

diamètre nominal du canal branchements:

90 mm

longueur:

300 mm

largeur:

284 mm

hauteur:

134 mm

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Non

raccordement par le bas:

Non

incorporable dans le béton:

Oui

Distributeur ComfoCube Flex 4 X DN 90 ( Rénovation Sans silencieux).