Zehnder - Distributeur ComfoCube Flex 4xDN90 avec connection DN60 (Rénov.Sans silencieux) - 990323371

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
admission d’air - Oui
sortie d’air - Oui
diamètre nominal du conduit, conduit principal - autre
diamètre de conduit équivalent, branches - 90 mm
finition du boîtier - jonctions pour conduites d'air
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367049662
Réf. Sonepar
05047704966
Réf. Fournisseur
990323371
Marque
Zehnder
admission d’air:
Oui
sortie d’air:
Oui
diamètre nominal du conduit, conduit principal:
autre
diamètre de conduit équivalent, branches:
90 mm
finition du boîtier:
jonctions pour conduites d'air
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
raccordement conduite principale:
extrémité pointue
nombre de bifurcations:
4
forme des branches:
gaine de ventilation ronde
raccordement ramifications:
extrémité pointue
diamètre nominal du canal branchements:
90 mm
longueur:
300 mm
largeur:
284 mm
hauteur:
159 mm
avec ouverture d'inspection et couvercle:
Oui
raccordement par le bas:
Oui
incorporable dans le béton:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


