Zehnder - Distributeur ComfoCube Flex 6 X DN 90 ( Rénovation Sans silencieux) - 990323372
.jpg?ts=1747782228588)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
admission d’air - Oui
sortie d’air - Oui
diamètre de conduit équivalent, branches - 90 mm
finition du boîtier - jonctions pour conduites d'air
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réseau de distribution d'air
EAN
7613367049679
Réf. Sonepar
05047704967
Réf. Fournisseur
990323372
Marque
Zehnder
admission d’air:
Oui
sortie d’air:
Oui
diamètre de conduit équivalent, branches:
90 mm
finition du boîtier:
jonctions pour conduites d'air
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
nombre de bifurcations:
6
forme des branches:
gaine de ventilation ronde
raccordement ramifications:
extrémité pointue
diamètre nominal du canal branchements:
90 mm
longueur:
450 mm
largeur:
284 mm
hauteur:
134 mm
avec ouverture d'inspection et couvercle:
Non
raccordement par le bas:
Non
incorporable dans le béton:
Oui


