Zehnder - Embranchement Y à 45° DN160/160/160 avec joint - 990326301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 160 mm
type raccordement 1 - extrémité pointue
angle - 45 °
forme de finition - pièce Y
modèle en T inversé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640138036767
Réf. Sonepar
05047326301
Réf. Fournisseur
990326301
Marque
Zehnder
diamètre nominal conduite raccordement 1:
160 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
angle:
45 °
forme de finition:
pièce Y
modèle en T inversé:
Non
diamètre nominal conduite raccordement 2:
160 mm
type raccordement 2:
extrémité pointue
diamètre nominal conduite raccordement 3:
160 mm
type raccordement 3:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Oui
excentrique:
Non
longueur utile raccordement 1:
150 mm
longueur utile raccordement 2:
150 mm
longueur utile raccordement 3:
245 mm
longueur enfichée raccordement 1:
35 mm
longueur enfichée raccordement 2:
35 mm
longueur enfichée raccordement 3:
35 mm
épaisseur d'isolation:
0 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


