Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Zehnder - Extension TVA-CLRF - DN125/DN125 - Lo162/204mm, diamètre de perçage 140mm. - 990326137

CopieCopie
Zehnder - Extension TVA-CLRF - DN125/DN125 - Lo162/204mm, diamètre de perçage 140mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • traitement des surfaces - autre

  • raccordement de canal - rond

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367020784

Réf. Sonepar

05047702078

Réf. Fournisseur

990326137

Marque

Zehnder

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

autre

raccordement de canal:

rond

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

raccordement:

extrémité pointue

avec grille:

Non

échantillon d'air réglable:

Non

application:

universel

emplacement pour raccord de conduite:

mur/plafond

nombre de raccords de conduite:

1

forme de la grille:

rond

emplacement de la grille:

mur/plafond

diamètre de raccordement au réseau:

125 mm

Extension TVA-CLRF - DN125/DN125 - Lo162/204mm, diamètre de perçage 140mm.

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder