Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Zehnder - Filtre pour ComfoAir 160 2 pièces G4/ISO ePM1? 65 % - 400100023

CopieCopie
Zehnder - Filtre pour ComfoAir 160 2 pièces G4/ISO ePM1? 65 %

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 0...150 m³/h

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 24 mm

  • profondeur - 237 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717573482646

Réf. Sonepar

05047348264

Réf. Fournisseur

400100023

Marque

Zehnder

matériau:

synthétique

débit nominal:

0...150 m³/h

largeur:

150 mm

hauteur:

24 mm

profondeur:

237 mm

bordure de filtre:

plastique

plaque de protection:

Non

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO grossier

rendement selon ISO 16890-1:2016:

60 %

Filtre pour ComfoAir 160 2 pièces G4/ISO ePM1? 65 %

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder