Zehnder - Filtre pour ComfoAir 180 2 pièces G4/ISO grossier ? 65 % +F7/ISO ePM1??55 % - 400100091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - synthétique
débit nominal - 180...180 m³/h
largeur - 235 mm
hauteur - 126 mm
profondeur - 27 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717573487023
Réf. Sonepar
05047348702
Réf. Fournisseur
400100091
Marque
Zehnder
matériau:
synthétique
débit nominal:
180...180 m³/h
largeur:
235 mm
hauteur:
126 mm
profondeur:
27 mm
bordure de filtre:
autre
plaque de protection:
Non
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
rendement selon ISO 16890-1:2016:
55 %


