Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Zehnder - Filtre pour ComfoAir 200 2 pièces G4/ISO grossier ? 65 % - 400100014

CopieCopie
Zehnder - Filtre pour ComfoAir 200 2 pièces G4/ISO grossier ? 65 %

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 0...250 m³/h

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 292 mm

  • profondeur - 24 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717573476768

Réf. Sonepar

05047100014

Réf. Fournisseur

400100014

Marque

Zehnder

matériau:

synthétique

débit nominal:

0...250 m³/h

largeur:

150 mm

hauteur:

292 mm

profondeur:

24 mm

bordure de filtre:

plastique

plaque de protection:

Non

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO grossier

rendement selon ISO 16890-1:2016:

65 %

Filtre pour ComfoAir 200 2 pièces G4/ISO grossier ? 65 %

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder