Zehnder - Filtre pour ComfoAir XL 2200 2 pièces G4/ISO grossier ? 60 % +F7/ISO ePM1?? 50% - 400100072

CopieCopie
Zehnder - Filtre pour ComfoAir XL 2200 2 pièces G4/ISO grossier ? 60 % +F7/ISO ePM1?? 50%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 0...2200 m³/h

  • largeur - 608 mm

  • hauteur - 96 mm

  • profondeur - 594 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717573485487

Réf. Sonepar

05047348548

Réf. Fournisseur

400100072

Marque

Zehnder

matériau:

synthétique

débit nominal:

0...2200 m³/h

largeur:

608 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

594 mm

bordure de filtre:

autre

plaque de protection:

Non

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

pays de fabrication:

POLOGNE

Filtre pour ComfoAir XL 2200 2 pièces G4/ISO grossier ? 60 % +F7/ISO ePM1?? 50%

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder