🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Zehnder - Filtre pour ComfoAir XL G4/ISO grossier ? 60 % +F7/ISO ePM1?? 50% - 400100075

CopieCopie
Zehnder - Filtre pour ComfoAir XL G4/ISO grossier ? 60 % +F7/ISO ePM1?? 50%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 0...6000 m³/h

  • largeur - 608 mm

  • hauteur - 96 mm

  • profondeur - 1482 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717573485517

Réf. Sonepar

05047348551

Réf. Fournisseur

400100075

Marque

Zehnder

matériau:

synthétique

débit nominal:

0...6000 m³/h

largeur:

608 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

1482 mm

bordure de filtre:

autre

plaque de protection:

Non

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

Filtre pour ComfoAir XL G4/ISO grossier ? 60 % +F7/ISO ePM1?? 50%

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder