Zehnder - Filtre pour ComfoFond L Evolution 1 pièce G4/ISO grossier ? 60 % - 400100065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - synthétique
débit nominal - 0...550 m³/h
largeur - 200 mm
hauteur - 15 mm
profondeur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717573482103
Réf. Sonepar
05047348210
Réf. Fournisseur
400100065
Marque
Zehnder
matériau:
synthétique
débit nominal:
0...550 m³/h
largeur:
200 mm
hauteur:
15 mm
profondeur:
500 mm
bordure de filtre:
plastique
plaque de protection:
Non
classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:
ISO grossier
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


