Zehnder - Filtre pour ComfoSpot 50, 2 pièces G4/ISO grossier ?70% + F7/ISO ePM1?60 % - 527005400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - synthétique
débit nominal - 0...55 m³/h
largeur - 123 mm
hauteur - 20 mm
profondeur - 180 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717573047807
Réf. Sonepar
05047523917
Réf. Fournisseur
527005400
Marque
Zehnder
matériau:
synthétique
débit nominal:
0...55 m³/h
largeur:
123 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
180 mm
bordure de filtre:
autre
plaque de protection:
Non
Filtre pour ComfoSpot 50, 2 pièces G4/ISO grossier ?70% + F7/ISO ePM1?60 %


