Zehnder - Filtre pour ComfoWell 220, F9/ISO ePM 1?90% - 990323601

CopieCopie
Zehnder - Filtre pour ComfoWell 220, F9/ISO ePM 1?90%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 0...193 m³/h

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 225 mm

  • profondeur - 48 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640138032981

Réf. Sonepar

05047803298

Réf. Fournisseur

990323601

Marque

Zehnder

matériau:

synthétique

débit nominal:

0...193 m³/h

largeur:

200 mm

hauteur:

225 mm

profondeur:

48 mm

différence de pression à l'entrée:

51 Pa

bordure de filtre:

plastique

plaque de protection:

Non

Filtre pour ComfoWell 220, F9/ISO ePM 1?90%