Zehnder - Filtre pour ComfoWell 625, F7/ISO ePM 1? 80% - 990323653

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - synthétique
débit nominal - 0...580 m³/h
largeur - 600 mm
hauteur - 225 mm
profondeur - 48 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7630015273071
Réf. Sonepar
05047527307
Réf. Fournisseur
990323653
Marque
Zehnder
matériau:
synthétique
débit nominal:
0...580 m³/h
largeur:
600 mm
hauteur:
225 mm
profondeur:
48 mm
différence de pression à l'entrée:
84 Pa
bordure de filtre:
plastique
plaque de protection:
Non
Filtre pour ComfoWell 625, F7/ISO ePM 1? 80%


