Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Zehnder - Filtre pour ComfoWell 625, F9/ISO ePM 1? 90% - 990323654

CopieCopie
Zehnder - Filtre pour ComfoWell 625, F9/ISO ePM 1? 90%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 0...580 m³/h

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 225 mm

  • profondeur - 48 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630015273095

Réf. Sonepar

05047527309

Réf. Fournisseur

990323654

Marque

Zehnder

matériau:

synthétique

débit nominal:

0...580 m³/h

largeur:

600 mm

hauteur:

225 mm

profondeur:

48 mm

différence de pression à l'entrée:

99 Pa

bordure de filtre:

plastique

plaque de protection:

Non

Filtre pour ComfoWell 625, F9/ISO ePM 1? 90%

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder