Zehnder - Grille allongée - Pisa inox - 990322083

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
largeur avant - 350 mm
hauteur avant - 130 mm
forme du siphon - trous
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367206515
Réf. Sonepar
05047322083
Réf. Fournisseur
990322083
Marque
Zehnder
matériau:
acier inoxydable
largeur avant:
350 mm
hauteur avant:
130 mm
forme du siphon:
trous
traitement de la surface:
non traité
passage libre:
28 %
diamètre d'évidement:
247 mm
largeur d'écoulement:
305 mm
hauteur d'écoulement:
85 mm
avec ouverture d'encastrement:
Oui
avant de la grille:
rectangulaire
avec étrier de montage:
Non
pays de fabrication:
INDE
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


