Non retournable

Zehnder - Grille allongée - Roma blanc - 990322080

CopieCopie
Zehnder - Grille allongée - Roma blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur avant - 350 mm

  • hauteur avant - 130 mm

  • forme du siphon - trous

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367206508

Réf. Sonepar

05047322080

Réf. Fournisseur

990322080

Marque

Zehnder

matériau:

acier

largeur avant:

350 mm

hauteur avant:

130 mm

forme du siphon:

trous

traitement de la surface:

galvanisé

passage libre:

24 %

diamètre d'évidement:

247 mm

largeur d'écoulement:

305 mm

hauteur d'écoulement:

85 mm

avec ouverture d'encastrement:

Oui

avant de la grille:

rectangulaire

avec étrier de montage:

Non

pays de fabrication:

INDE

Grille allongée - Roma blanc

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder