Zehnder - Grille carrée - Venezia blanc - 990322090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur avant - 160 mm
hauteur avant - 160 mm
forme du siphon - trous
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367205198
Réf. Sonepar
05047322090
Réf. Fournisseur
990322090
Marque
Zehnder
matériau:
acier
largeur avant:
160 mm
hauteur avant:
160 mm
forme du siphon:
trous
traitement de la surface:
galvanisé
passage libre:
29 %
diamètre d'évidement:
125 mm
largeur d'écoulement:
109 mm
hauteur d'écoulement:
109 mm
avec ouverture d'encastrement:
Oui
avant de la grille:
carré
avec étrier de montage:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


