Zehnder - Grille CLD - Pisa blanc - 990320621

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur avant - 260 mm
hauteur avant - 160 mm
forme du siphon - trous
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640129214068
Réf. Sonepar
05047320621
Réf. Fournisseur
990320621
Marque
Zehnder
matériau:
acier
largeur avant:
260 mm
hauteur avant:
160 mm
forme du siphon:
trous
traitement de la surface:
galvanisé
passage libre:
34 %
diamètre d'évidement:
212 mm
largeur d'écoulement:
220 mm
hauteur d'écoulement:
113 mm
avec ouverture d'encastrement:
Non
avant de la grille:
rectangulaire
avec étrier de montage:
Non
pays de fabrication:
SUISSE
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


