Non retournable

Zehnder - Grille CLD - Venezia inox - 990320640

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur avant - 260 mm

  • hauteur avant - 160 mm

  • forme du siphon - trous

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640129214112

Réf. Sonepar

05047320640

Réf. Fournisseur

990320640

Marque

Zehnder

matériau:

acier inoxydable

largeur avant:

260 mm

hauteur avant:

160 mm

forme du siphon:

trous

traitement de la surface:

non traité

passage libre:

43 %

diamètre d'évidement:

212 mm

largeur d'écoulement:

220 mm

hauteur d'écoulement:

113 mm

avec ouverture d'encastrement:

Non

avant de la grille:

rectangulaire

avec étrier de montage:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Grille CLD - Venezia inox

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder