Zehnder - Grille combinée Dupla DN125 prise d'air gauche inox. 200m3/h max - 990430572

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
passage libre - 100 %
diamètre nominal du conduit - 125 mm
largeur avant - 500 mm
hauteur avant - 320 mm
avec treillis métallique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367049792
Réf. Sonepar
05047704979
Réf. Fournisseur
990430572
Marque
Zehnder
passage libre:
100 %
diamètre nominal du conduit:
125 mm
largeur avant:
500 mm
hauteur avant:
320 mm
avec treillis métallique:
Non
avec grille de protection contre les insectes:
Non
avec clapet de surpression soufflant:
Non
avec clapet de surpression aspirant:
Non
avec section à clapet contrarotative:
Non
avec section à clapet tournant dans le même sens:
Non
avec ouverture d'encastrement:
Non
verrouillable:
Non
commandé par moteur:
Non
couleur:
acier inoxydable
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


