Zehnder - Grille combinée Dupla DN160 prise d'air gauche blanche 300m3/h max - 990430574

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
passage libre - 77 %
diamètre nominal du conduit - 160 mm
largeur avant - 700 mm
hauteur avant - 448 mm
avec treillis métallique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367049815
Réf. Sonepar
05047704981
Réf. Fournisseur
990430574
Marque
Zehnder
passage libre:
77 %
diamètre nominal du conduit:
160 mm
largeur avant:
700 mm
hauteur avant:
448 mm
avec treillis métallique:
Non
avec grille de protection contre les insectes:
Non
avec clapet de surpression soufflant:
Non
avec clapet de surpression aspirant:
Non
avec section à clapet contrarotative:
Non
avec section à clapet tournant dans le même sens:
Non
avec ouverture d'encastrement:
Non
verrouillable:
Non
commandé par moteur:
Non
couleur:
blanc
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


