Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Zehnder - Grille combinée Dupla DN160, prise d'air droite, blanche. 300m3/h max - 990430575

CopieCopie
Zehnder - Grille combinée Dupla DN160, prise d'air droite, blanche. 300m3/h max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • passage libre - 77 %

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • largeur avant - 700 mm

  • hauteur avant - 448 mm

  • avec treillis métallique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367049822

Réf. Sonepar

05047704982

Réf. Fournisseur

990430575

Marque

Zehnder

passage libre:

77 %

diamètre nominal du conduit:

160 mm

largeur avant:

700 mm

hauteur avant:

448 mm

avec treillis métallique:

Non

avec grille de protection contre les insectes:

Non

avec clapet de surpression soufflant:

Non

avec clapet de surpression aspirant:

Non

avec section à clapet contrarotative:

Non

avec section à clapet tournant dans le même sens:

Non

avec ouverture d'encastrement:

Non

verrouillable:

Non

commandé par moteur:

Non

couleur:

blanc

Grille combinée Dupla DN160, prise d'air droite, blanche. 300m3/h max

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder