Zehnder - Grille d?air extérieure combinée Gauche (air neuf à gauche) DN 160 jusqu'à 300 m - 990430594
.jpg?ts=1747782184815)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
diamètre nominal du conduit - 160 mm
largeur avant - 590 mm
hauteur avant - 300 mm
profondeur d'encastrement - 36 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367206478
Réf. Sonepar
05047720647
Réf. Fournisseur
990430594
Marque
Zehnder
matériau:
acier inoxydable
diamètre nominal du conduit:
160 mm
largeur avant:
590 mm
hauteur avant:
300 mm
profondeur d'encastrement:
36 mm
avec treillis métallique:
Non
avec grille de protection contre les insectes:
Non
avec clapet de surpression soufflant:
Non
avec clapet de surpression aspirant:
Non
avec section à clapet contrarotative:
Non
avec section à clapet tournant dans le même sens:
Non
avec ouverture d'encastrement:
Non
verrouillable:
Non
commandé par moteur:
Non
couleur:
acier inoxydable


