Non retournable

Zehnder - Grille Design ComfoGrid Linea 600 mm Finition black glass - 990321793

CopieCopie
Zehnder - Grille Design ComfoGrid Linea 600 mm Finition black glass

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • longueur avant - 636 mm

  • largeur avant - 76 mm

  • longueur de la boîte à bornes - 610 mm

  • sans plénum - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367010938

Réf. Sonepar

05047701093

Réf. Fournisseur

990321793

Marque

Zehnder

matériau:

autre

longueur avant:

636 mm

largeur avant:

76 mm

longueur de la boîte à bornes:

610 mm

sans plénum:

Oui

raccordement:

autre

hauteur d'encastrement:

50 mm

avec pièce de finition gauche:

Oui

avec pièce de finition droite:

Oui

nombre de fentes:

1

avec rebord de boîtier:

Oui

avec réglage du volume:

Non

échantillon d'air réglable:

Non

plénum isolé de l'intérieur:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Grille Design ComfoGrid Linea 600 mm Finition black glass

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder