Zehnder - Grille Design ComfoGrid Linea 600 mm Finition white glass - 990321794

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
longueur avant - 636 mm
largeur avant - 76 mm
longueur de la boîte à bornes - 410 mm
sans plénum - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367010945
Réf. Sonepar
05047701094
Réf. Fournisseur
990321794
Marque
Zehnder
matériau:
autre
longueur avant:
636 mm
largeur avant:
76 mm
longueur de la boîte à bornes:
410 mm
sans plénum:
Oui
raccordement:
autre
hauteur d'encastrement:
50 mm
avec pièce de finition gauche:
Oui
avec pièce de finition droite:
Oui
nombre de fentes:
1
avec rebord de boîtier:
Oui
avec réglage du volume:
Non
échantillon d'air réglable:
Non
plénum isolé de l'intérieur:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


