Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Zehnder - Grille murale inox - 330x330mm - raccord rond DN 200 mm - 990430585

CopieCopie
Zehnder - Grille murale inox - 330x330mm - raccord rond DN 200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • largeur avant - 330 mm

  • hauteur avant - 331 mm

  • profondeur d'encastrement - 37 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640138034824

Réf. Sonepar

05047803482

Réf. Fournisseur

990430585

Marque

Zehnder

matériau:

acier inoxydable

diamètre nominal du conduit:

200 mm

largeur avant:

330 mm

hauteur avant:

331 mm

profondeur d'encastrement:

37 mm

avec treillis métallique:

Oui

avec grille de protection contre les insectes:

Non

avec clapet de surpression soufflant:

Non

avec clapet de surpression aspirant:

Non

avec section à clapet contrarotative:

Non

avec section à clapet tournant dans le même sens:

Non

avec ouverture d'encastrement:

Oui

verrouillable:

Non

commandé par moteur:

Non

couleur:

acier inoxydable

forme:

carré

traitement de la surface:

non traité

Grille murale inox - 330x330mm - raccord rond DN 200 mm

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder