Zehnder - Grille ronde - Torino inox - 990320790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
diamètre avant - 160 mm
forme du siphon - trous
traitement de la surface - non traité
passage libre - 30 %
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367205167
Réf. Sonepar
05047320790
Réf. Fournisseur
990320790
Marque
Zehnder
matériau:
acier inoxydable
diamètre avant:
160 mm
forme du siphon:
trous
traitement de la surface:
non traité
passage libre:
30 %
diamètre d'évidement:
125 mm
largeur d'écoulement:
109 mm
hauteur d'écoulement:
109 mm
avec ouverture d'encastrement:
Oui
avant de la grille:
rond
avec étrier de montage:
Non
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


