Non retournable

Zehnder - Grille ronde - Venezia blanc - 990320781

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • diamètre avant - 160 mm

  • forme du siphon - trous

  • traitement de la surface - galvanisé

  • passage libre - 29 %

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367205150

Réf. Sonepar

05047320781

Réf. Fournisseur

990320781

Marque

Zehnder

matériau:

acier

diamètre avant:

160 mm

forme du siphon:

trous

traitement de la surface:

galvanisé

passage libre:

29 %

diamètre d'évidement:

125 mm

largeur d'écoulement:

109 mm

hauteur d'écoulement:

109 mm

avec ouverture d'encastrement:

Oui

avant de la grille:

rond

avec étrier de montage:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Grille ronde - Venezia blanc

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder