Zehnder - GrilleVenezia allongée 430X160 - 990320648

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
largeur avant - 430 mm
hauteur avant - 160 mm
forme du siphon - trous
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640138034404
Réf. Sonepar
05047803440
Réf. Fournisseur
990320648
Marque
Zehnder
matériau:
acier inoxydable
largeur avant:
430 mm
hauteur avant:
160 mm
forme du siphon:
trous
traitement de la surface:
non traité
passage libre:
39 %
diamètre d'évidement:
320 mm
largeur d'écoulement:
392 mm
hauteur d'écoulement:
114 mm
avec ouverture d'encastrement:
Non
avant de la grille:
rectangulaire
avec étrier de montage:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


