Non retournable

Zehnder - Jeu de 2 - Filtres G4/F7 - Comfo D 150 - 400100024

CopieCopie
Zehnder - Jeu de 2 - Filtres G4/F7 - Comfo D 150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 0...170 m³/h

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 24 mm

  • profondeur - 237 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717573482653

Réf. Sonepar

05047348265

Réf. Fournisseur

400100024

Marque

Zehnder

matériau:

synthétique

débit nominal:

0...170 m³/h

largeur:

150 mm

hauteur:

24 mm

profondeur:

237 mm

bordure de filtre:

plastique

plaque de protection:

Non

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO ePM10

rendement selon ISO 16890-1:2016:

55 %

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Jeu de 2 - Filtres G4/F7 - Comfo D 150

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder