Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Zehnder - Lot 10 Filtres pour ComfoAir 200 F7/ISO ePM1? 55 % - 400100018

CopieCopie
Zehnder - Lot 10 Filtres  pour ComfoAir 200  F7/ISO ePM1? 55 %

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 0...250 m³/h

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 25 mm

  • profondeur - 290 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640120321215

Réf. Sonepar

05047100018

Réf. Fournisseur

400100018

Marque

Zehnder

matériau:

synthétique

débit nominal:

0...250 m³/h

largeur:

150 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

290 mm

bordure de filtre:

plastique

plaque de protection:

Non

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

rendement selon ISO 16890-1:2016:

50 %

Lot 10 Filtres pour ComfoAir 200 F7/ISO ePM1? 55 %

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder