Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Zehnder - Lot 10 Filtres pour ComfoAir Q 350/450/600 F7/ISO ePM ? 55 % - 400502015

CopieCopie
Zehnder - Lot 10 Filtres pour ComfoAir Q 350/450/600  F7/ISO ePM ? 55 %

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - synthétique

  • débit nominal - 0...600 m³/h

  • largeur - 156 mm

  • hauteur - 22 mm

  • profondeur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717573875738

Réf. Sonepar

05047387573

Réf. Fournisseur

400502015

Marque

Zehnder

matériau:

synthétique

débit nominal:

0...600 m³/h

largeur:

156 mm

hauteur:

22 mm

profondeur:

500 mm

bordure de filtre:

plastique

plaque de protection:

Non

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO ePM1

rendement selon ISO 16890-1:2016:

50 %

Lot 10 Filtres pour ComfoAir Q 350/450/600 F7/ISO ePM ? 55 %

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder