Zehnder - Lot de 10 filtres pour Luna E / DN 100 ISO Grossier > 45% - 990320031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - synthétique
débit nominal - 50...50 m³/h
largeur - 100 mm
différence de pression à l'entrée - 10 Pa
plaque de protection - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640129219353
Réf. Sonepar
05047921935
Réf. Fournisseur
990320031
Marque
Zehnder
matériau:
synthétique
débit nominal:
50...50 m³/h
largeur:
100 mm
différence de pression à l'entrée:
10 Pa
plaque de protection:
Non
pays de fabrication:
SUISSE
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


