Non retournable

Zehnder - Manchon ComfoPipe Plus 160 - DN160/246 - 990328702

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • connexion pièce auxiliaire - Non

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640138030123

Réf. Sonepar

05047803012

Réf. Fournisseur

990328702

Marque

Zehnder

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

diamètre nominal du conduit:

160 mm

connexion pièce auxiliaire:

Non

isolé:

Oui

qualité du matériau:

autre

connexion du tube:

Oui

rallongé:

Non

avec joint prémonté:

Non

longueur de travail:

0 mm

longueur enfichée raccordement 1:

60 mm

longueur enfichée raccordement 2:

60 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

femelle, à glissement

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Manchon ComfoPipe Plus 160 - DN160/246

Un produit Zehnder

Découvrez toute la gamme Zehnder