Zehnder - Manchon de raccordement femelle femelle DN 200 - 990326340
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit - 200 mm
connexion pièce auxiliaire - Non
isolé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640138034794
Réf. Sonepar
05047803479
Réf. Fournisseur
990326340
Marque
Zehnder
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit:
200 mm
connexion pièce auxiliaire:
Non
isolé:
Non
qualité du matériau:
autre
connexion du tube:
Oui
rallongé:
Non
avec joint prémonté:
Non
longueur de travail:
10 mm
longueur enfichée raccordement 1:
40 mm
longueur enfichée raccordement 2:
40 mm
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
Un produit Zehnder
Découvrez toute la gamme Zehnder


